※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 工具セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ワゴンタイプ
ワイドキャビネットセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42856276
品番
TCX960
参考基準価格(税別)
¥998,000
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
セット商品数
全381
差込角(mm)
6.35、9.5、12.7
付属品
鍵
キャスター径(Φmm)
127
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
【WSW116R】851×486×489、【WSW207R】861×498×1000
耐荷重N(kgf)
静止時:6860(700)、移動時:5390(550)、引出し:441(45)
アズワン品番
64-4818-30