※製品画像

GKR501 建方一番 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856355 GKR501 建方一番 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856355

建方一番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)100 最大消費電力(W)1550 注文コード42856355 品番GKR501
参考基準価格(税別)¥382,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は電圧・最大消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る
最大消費電力(W)1550 電圧(V)100 最大電流(A)16.0 適応ボルトサイズM27・M30/(橋梁)M20・M22・M24、【超高力】M16・M20・M22・M24 付属品レバーソケット M22用(MRU36T):1、(-)ドライバー:1、取扱説明書:1、メタルケース:1 仕様制御器内蔵 周波数(Hz)50-60 精度(%)±15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする