※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(電動工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の シャーレンチ
建方一番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
200
最大消費電力(W)
1550
注文コード
42856389
品番
GCS502T
参考基準価格(税別)
¥750,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・最大消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
最大消費電力(W)
1550
電圧(V)
200
最大電流(A)
8.0
適応ボルトサイズ
M22(橋梁)/M27/M30、【超高力】M20・M22・M24
付属品
インナーソケット M22用(222TA):1、アウターソケット M22用(KSM22):1、(-)ドライバー:1、(-)ベビードライバー(トルク設定ダイヤル調整用):1、取扱説明書:1、メタルケース:1
仕様
制御器外付け
周波数(Hz)
50-60
精度(%)
±5
トルク制御範囲(N・m)
300〜500