※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(電動工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の シャーレンチ
建方一番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100
最大消費電力(W)
1300
注文コード
42856398
品番
GKSC251
参考基準価格(税別)
¥630,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・最大消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
最大消費電力(W)
1300
電圧(V)
100
最大電流(A)
13.5
適応ボルトサイズ
【高力】M16/M20/M22/M24、【超高力】M16/M20/M22
付属品
M22用ソケット(インナー:222TA、アウター:KSM22)、(-)ドライバー、取扱説明書、メタルケース
仕様
制御器外付け
オプション
M16用ソケット(インナー
備考
ボルト軸回り防止機構付
周波数(Hz)
50-60
締付トルク(N・m)
300
繰返し精度(%)
±5
トルク制御範囲(N・m)
120〜300