※製品画像

GKSC252 建方一番 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856407 GKSC252 建方一番 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856407

建方一番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)200 最大消費電力(W)1300 注文コード42856407 品番GKSC252
参考基準価格(税別)¥630,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は電圧・最大消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る
最大消費電力(W)1300 電圧(V)200 最大電流(A)6.5 適応ボルトサイズ【高力】M16/M20/M22/M24、【超高力】M16/M20/M22 付属品M22用ソケット(インナー:222TA、アウター:KSM22)、(-)ドライバー、取扱説明書、メタルケース 仕様制御器外付け オプションM16用ソケット(インナー 備考ボルト軸回り防止機構付 周波数(Hz)50-60 締付トルク(N・m)300 繰返し精度(%)±5 トルク制御範囲(N・m)120〜300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする