最大消費電力(W)1300
電圧(V)200
最大電流(A)6.5
適応ボルトサイズ【高力(F8T)】M16/M20/M22/M24、【超高力】M16/M20/M22
付属品M22用レバーソケット(20UR36T)、(-)ドライバー、取扱説明書、メタルケース
仕様制御器外付け
オプションM16用レバーソケット(20UR27T)、M20用レバーソケット(20UR32T)、M24用レバーソケット(20UR41T)
周波数(Hz)50-60
締付トルク(N・m)300
繰返し精度(%)±5
トルク制御範囲(N・m)120〜300