無負荷回転数(min-1[r.p.m])仮締め:36、本締め:12
電圧(V)200
消費電力(W)1100
最大電流(A)6.5
適応カップ式 新ISO方式
付属品(-)ドライバー:1、取扱説明書:1、メタルケース:1、ホイルナットコンビソケット(8ED-4121L):1、インパクト用タイヤソケット(8A-33T):1
タイプストレートタイプ
周波数(Hz)50-60
番号TWL10H
差込角(sq.)25.4
繰返し精度(%)±5
トルク制御範囲(N・m)仮締め:250、本締め:400〜900