※製品画像
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(電動工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の インパクトレンチ
電動タイヤレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
100
消費電力(W)
1400
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
19
注文コード
42856879
品番
ETW71LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・消費電力・無負荷回転数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
19
電圧(V)
100
消費電力(W)
1400
最大電流(A)
14.5
適応
レバー式 ボルト間距離90〜120mm
仕様
出力ユニット:TW7LL
周波数(Hz)
50-60
差込角(sq.)
25.4
繰返し精度(%)
±5
トルク制御範囲(N・m)
350〜700