※製品画像

PDX302A 電動パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856967 PDX302A 電動パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業) 42856967

電動パワーデジトルク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42856967 品番 PDX302A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800

高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。
締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。
測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。
左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。
両回転
二重絶縁
トルク制御機能付
測定機能付
記録機能付(SDカード)

用途
電動工具
六角ボルト用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3.5 トルク能力範囲(N・m)1000〜3000 質量(kg)ストレート形反力受:1.6、L形反力受:2.0 電圧(V)200 最大電流(A)7 付属品ストレート形反力受(30SH):1、L形反力受(30SLH):1、六角穴付止めねじ:4、(-)ベビードライバー(トルク設定ダイヤル調整用):1、(-)ドライバー:1、六角棒L形レンチ(4mm):1、電池(単3形アルカリ乾電池):4、microSDメモリーカード(一式):1、取扱説明書:1、校正証明書(トレーサビリティ体系図付):1、メタルケース:1 オプション吊り具(一式) 周波数(Hz)50/60 精度(%)±4(付属反力受限定) 最大消費電力(W)1350 使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池 使用温湿度範囲0〜40度、80パーセントRH以下(結露しないこと) 最小表示値2〜3 差込角(sq.)25.4 メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量 連続使用回数約1000(約85時間)
注意
※トルク能力範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。
※本体質量に、ソケット、反力受、コード線は含まれておりません。
※記載本体寸法はストレート形反力受装着時寸法です。
※繰返締付精度± 5% 繰返締付精度とは、同じトルク設定・作業条件で締付けた際の締付けトルクのバラツキを%で表したものです。
※連続使用回数は、単3 形アルカリ乾電池、オートスタート・モードOFF で使用の場合の目安値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする