※製品画像

薄型スパナ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)10 注文コード42857028 品番DSTO-10
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は二面幅・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に!
両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。
薄形ナットや調整ボルトに最適。

質量(g)20 寸法L(mm)100 寸法D(mm)21 寸法T(mm)3 二面幅(mm)10 アズワン品番64-8492-34
関連資料:(0.2MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-27
用途:
トリマーチャックの締付用として
製造業

チャックのスパナが挟める幅の関係で、薄口を購入。
信頼のあるTONEなので、何も考えずに購入しましたが、少し残念な点が。
スパナの口の切断面が垂直ではなく、わずかなバリがありました。
ナットがかかる面ではなかったので、実用上問題はありませんが、少し残念。

対象商品:
42857073
2024-03-23
用途:
DIY
卸売・小売業

15mm,16mmサイズの薄口がなかなか見つからず、ようやく探せました。角度も使いやすく良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
42857028
2024-03-15
用途:
機械のネジ回し
製造業

厚いスパナだと機械に当たってしまうので薄型は重宝 もう少し柄が長いと楽なんだけど

対象商品:
42857003
2023-01-04
用途:
車の部品交換作業
その他業種

商品が安く購入できて、満足しています。また、発送も早く助かります。品揃えが充実して助かります。

対象商品:
42857073
2022-07-29
用途:
自転車のメンテナンス
卸売・小売業

15mmで薄くてオフセットされたものが無かったので助かりました。

対象商品:
42857028
2022-05-23
用途:
工具

薄型タイプなので使い勝手がよく狭い箇所での使用には最適です。

対象商品:
42857098
2021-07-03
用途:
サスペンションのOHに使用
製造業

特殊工具としてサスペンションのOHに使用しました。
やはり使いやすいものが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする