サクリフラット

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42857072 品番 HD-10FL3K/W
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

マックスの厳しいとじる基準をクリアして、さらに多くの枚数をとじられる、新しいサクリフラットが登場。
手になじむカタチに、色々な使いやすさをギュッとつめこみました。

使用針No.10-1M ホワイト 綴じ枚数約32枚(最大) 質量(g)106(針200本装着時) 最大綴じ奥行(mm)29 針装てん数(本)100 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)66×28×83 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)44 釘ストック数(本)100 綴じ口寸法(mm)7 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
事務
株式会社オカテック 様

本日注文で三台目です。
使いやすいので愛用していますが突然しっかり止まらなくなります。
紙には刺さりますが刺さったままで針が折れないというか止まりません。
二台目も同じです。
普通のホッチキスより高いのでなんとか改善してほしいです。

2025-10-29
用途:
書類の整理
建設業・工事業

紙の引っ掛かりが少なく、ストレスなくしっかりと留められます。

2025-07-14
用途:
事務作業
教育・研究機関

小型で場所を取らず,使い勝手も支障ありませんでした.

2024-12-01
用途:
紙をホチキス 出先でも使えます
医療・福祉・介護関連業

出先で使うときに針を別に持って行かずに助かります。手になじみ長時間使用でも疲れません

対象商品:
42857072
2024-03-20
用途:
事務
製造業

中国製の粗悪なホッチキスに辟易としてたので、ちゃんとした物を買ったつもりです。流石に綴じる性能は抜群で、予備玉も収まってるので合格点です。不満はサっと持ちにくいのと、少々重いので取った時に床に落っことします。

対象商品:
42857036
2023-06-05
用途:
事務作業時

小さくても便利なのでそこら中に置いています。ちょこっとしたいときにちょっと使えるので便利にしています。やっぱり使うときにそこにないと探しているうちに仕事を忘れてしまって困るけれど、このぐらい小さいものがちょこちょこそこら中にあることによって仕事がはかどります。大変助かっています。

対象商品:
42857072
2022-11-15
用途:
契約書作成時に使用

契約書作成時に袋とじをするのですが、針の閉じ方がフラットで、出っ張りがなくとてもきれいに仕上がります。

対象商品:
42857036
2021-07-20
用途:
事務作業
廣内工業株式会社 様

思ってたより、大きかったので、あと少し、小さかったら、何も、言うことなし。枚数が多くても軽く、打てたので

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする