※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
外径D(Φmm)
20
注文コード
42857455
品番
M12.5×20×20
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
外径D・内容量
など
338
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
12.5
厚さ(mm)
2
外径D(Φmm)
20
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地