レヂトン
レヂトンの 電動工具・充電工具アクセサリー
レヂトンの 研磨/研削(電動)
レヂトンの 研磨/研削用部品
DTファイナルネオ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
42857545
品番
100X15 A60
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐久性・研磨製抜群
研削作業に最適環境を作り出すレヂトン研削製品。
粒度
#60
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
外径(Φmm)
100
砥粒
A(酸化アルミニウム)