レヂトン
レヂトンの 電動工具・充電工具アクセサリー
レヂトンの 研磨/研削(電動)
レヂトンの 研磨/研削用部品
DTファイナルネオ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42857588
品番
100X15 A40 セツト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性・研磨製抜群
研削作業に最適環境を作り出すレヂトン研削製品。
粒度
#40
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
外径(Φmm)
100
砥粒
A(酸化アルミニウム)