※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42860316
品番
M17×30×3.0
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
内径d(Φmm)
17
厚さt(mm)
3
外径D(Φmm)
30
材質
鉄
色
黒
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ブラック