※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
42860395
品番
M34×60×5.0
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
呼び寸法
M33
内径d(Φmm)
34
厚さt(mm)
5
外径D(Φmm)
60
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。