※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャーISO(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(150個)
呼び寸法
M20
注文コード
42860413
品番
M21×37×3.0
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
21
外径D(Φmm)
37
厚さt(mm)
3
呼び寸法
M20
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
グリーンクロメート