M25×44×4.0 丸ワッシャーISO(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂 42860422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M25×44×4.0 丸ワッシャーISO(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂 42860422
M25×44×4.0 丸ワッシャーISO(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂 42860422

丸ワッシャーISO(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(100個)呼び寸法M24注文コード42860422品番M25×44×4.0
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)44厚さt(mm)4呼び寸法M24材質種類丸ワッシャー表面処理グリーンクロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
743:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする