※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M31×56×4.0 丸ワッシャーISO(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 42860876 M31×56×4.0 丸ワッシャーISO(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 42860876

丸ワッシャーISO(鉄/ドブ)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 呼び寸法M30 注文コード42860876 品番M31×56×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は呼び寸法・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M30 内径d(Φmm)31 厚さt(mm)4 外径D(Φmm)56 材質 種類丸ワッシャー 表面処理ドブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42860955
2014-12-13
用途:
おもりとして使用

実験に使うおもりとして購入しました。
同じおもりがたくさん必要だったのですが、安くて大量買うことが出来たので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
277:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする