SS5Y3-10L12-06BS-C4D-NA S Series(SS5Y3-10L12) SMC 42860974

S Series(SS5Y3-10L12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数6 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手 注文コード42860974 品番SS5Y3-10L12-06BS-C4D-NA
参考基準価格(税別)¥28,050 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径など41種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(2)1.5 取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数6 給排気ブロックアセンブリ(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵 DINレール(-)標準 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B)両側 リード線芯数(L1)34芯
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする