※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M21×37×3.0 丸ワッシャーISO(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂 42861271 M21×37×3.0 丸ワッシャーISO(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂 42861271

丸ワッシャーISO(鉄/パーカー)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150個) 注文コード 42861271 品番 M21×37×3.0
販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
呼び寸法M20 内径d(Φmm)21 厚さt(mm)3 外径D(Φmm)37 材質 種類丸ワッシャー 表面処理パーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4367:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする