※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO小形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20000個)
呼び寸法
M1.6
注文コード
42861707
品番
M1.6×3.8×.3
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M1.6
内径d(Φmm)
1.7
厚さt(mm)
0.3
外径D(Φmm)
3.8
材質
鉄
色
黒
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ブラック