画像準備中

バンドソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 幅(mm)41 注文コード42861989 品番5450X41(38)X1.3 P2
参考基準価格(税別)¥192,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は刃数・幅・内容量など91種類から選べます 他の種類を見る

先端技術が生んだ信頼のブランド
RD、RCタイプ 200V用

長さ(mm)5450 幅(mm)41 厚さ(mm)1.3 用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
注意
※胴部はバネ状の材質であり、刃部はアサリ加工され極めて鋭利です。機械への装着、移動等の取り扱いご注意ください。
※開梱時、三つ折にされたバンドソーは反発が強く、大変危険です。周囲の安全を確かめ、保護カバーを付けたまま広げて下さい。
※作業前に刃のガタ、振れ、異常音、振動がないか確認してください。
※被切削物はガタツキのないように確実なクランプをしてください。
※加工物に刃先を当てた状態で、スイッチを入れないでください。
※走行中のブレードには触れないでください。
※切断でご使用下さい。
※専用切断機、バンドソー切断機(乾式/湿式)でご使用下さい。
※切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする