※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO小形(鉄/スズコバルト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20000個)
注文コード
42862233
品番
M1.6×3.8×.3
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M1.6
内径d(Φmm)
1.7
厚さt(mm)
0.3
外径D(Φmm)
3.8
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバルト