※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
42863107
品番
M23.5×44×32
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び寸法
M22
内径d(Φmm)
23.5
厚さt(mm)
32
外径D(Φmm)
44
材質
鉄
色
黒
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ブラック