レヂトン
マッハソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
穴径(Φmm)
40
刃数
80
注文コード
42863118
品番
MD-405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,750
この商品は
穴径・刃数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
穴径(Φmm)
40
厚さ(mm)
2.8
外径(Φmm)
405