※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20000個)
注文コード
42863597
品番
M2×6×0.4
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び寸法
M2
内径d(Φmm)
2.3
厚さt(mm)
0.4
外径D(Φmm)
6
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロニッケル