※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS小形(黄銅/スズコバルト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42864534
品番
M4×8×0.5
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
4.5
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
8
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
スズコバルト