※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS小形(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20000個)
注文コード
42864561
品番
M2.3×4.6×.4
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2.3
内径d(Φmm)
2.6
厚さt(mm)
0.4
外径D(Φmm)
4.6
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地