※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×6×0.5 丸ワッシャーJIS小形(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42864586 M3×6×0.5 丸ワッシャーJIS小形(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42864586

丸ワッシャーJIS小形(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10000個) 注文コード 42864586 品番 M3×6×0.5
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M3 内径d(Φmm)3.3 厚さt(mm)0.5 外径D(Φmm)6 材質 種類丸ワッシャー 表面処理3価ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4315:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする