※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーJIS小形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42864683
品番
M19×32×2.6
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び寸法
M18
内径d(Φmm)
19
厚さt(mm)
2.6
外径D(Φmm)
32
材質
鉄
色
黒
種類
丸ワッシャー
表面処理
3価ブラック