※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×10×0.8 丸ワッシャーJIS小形(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 42864814 M5×10×0.8 丸ワッシャーJIS小形(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 42864814

丸ワッシャーJIS小形(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) 呼び寸法M5 注文コード42864814 品番M5×10×0.8
販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は呼び寸法・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M5 内径d(Φmm)5.5 厚さt(mm)0.8 外径D(Φmm)10 材質 種類丸ワッシャー 表面処理クローム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4266:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする