曜日別特売
100X15 RA320 ワンダーヂスク レヂトン 42865148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100X15 RA320 ワンダーヂスク レヂトン 42865148
100X15 RA320 ワンダーヂスク レヂトン 42865148

ワンダーヂスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
粒度320
砥材アランダム
内容量1箱(10個)注文コード42865148品番100X15 RA320
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

セラミックはマルチに高い研削性能を発揮!
特殊製法により、目詰まりなく最後まで使い切れる!

用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)黒皮取り(RC#40推奨)粒度320穴径(mm)16(15)砥材アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
注意
※仕様・外観などの改良の為予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする