※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS小形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
呼び寸法
M19
外径D(Φmm)
32
注文コード
42865295
品番
M19×32×2.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M19
外径D(Φmm)
32
厚さt(mm)
2.6
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ