※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー JIS小形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
呼び寸法
M5
外径D(Φmm)
10
注文コード
42865331
品番
M5×10×0.8
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5
外径D(Φmm)
10
内径d(Φmm)
5.5
厚さt(mm)
0.8
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
ユニクロ