※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×16×1.2 丸ワッシャーJIS小形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42865383 M8×16×1.2 丸ワッシャーJIS小形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42865383

丸ワッシャーJIS小形(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 呼び寸法M8 注文コード42865383 品番M8×16×1.2
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は呼び寸法・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M8 内径d(Φmm)8.5 厚さt(mm)1.2 外径D(Φmm)16 材質 種類丸ワッシャー 表面処理亜鉛黒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1133:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする