曜日別特売
180×2.2×20 小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン 42865428

小径サイズ切断砥石(金属用)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(25個)
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
内容量1箱(25個)注文コード42865428品番180×2.2×20
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途鋼板、パイプ、アングル、チャンネル、その他外径(Φmm)180穴径(Φmm)20粒度46厚さ(mm)2.2硬度S砥粒A(酸化アルミニウム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02064834
2021-03-19
用途: 金属の切断時
農・林・水産業

高額なレジトン社製品よりも厚みがある為か、切断速度は落ちるが、非常に長持ちする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする