レヂトン
小径サイズ切断砥石(金属用)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10枚)
1箱(10個)
1箱(25個)
1箱(25枚)
外径(Φmm)
125
100
125
150
180
205
穴径(Φmm)
20
15
20
22
25.4
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
42865464
品番
125×2.2×20
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
パイプ、アングル、チャンネル、他、金属用
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
20
粒度
46
厚さ(mm)
2.2
硬度
S
砥粒
A(酸化アルミニウム)