曜日別特売
105X15 A40 削磨くん(オフセット型) レヂトン 42865489

105X15 A40 削磨くん(オフセット型) レヂトン 42865489
105X15 A40 削磨くん(オフセット型) レヂトン 42865489

削磨くん(オフセット型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(25枚)注文コード42865489品番105X15 A40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,750

多層型ヂズク驚異のパワー
特殊な多層加工により研削力に優れ、研削面積を大きく目詰まりしない!
多層加工のため連続して新しい切り刃(砥粒)を生じるので、研削力が落ちずパワーを持続します!
商品特性により研削音が小さく、振動・臭い・ほこりの少ない快適作業を実現します。

用途黒皮取り、サビ取り、一般研削用外径(mm)105粒度40穴径(mm)15砥粒Aタイプオフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
注意
※カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
※最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
※ご使用前に正しくセットし、空回転させ、安全を確認してください。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
※研削でご使用下さい。
※グラインダーでご使用下さい。
※穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。
※正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする