※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー木材用(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
42865663
品番
M17.5×52×45
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
呼び寸法
5/8
内径d(Φmm)
17.5
厚さt(mm)
45
外径D(Φmm)
52
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート