亀座金(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(600個) 呼び寸法M5 外径D(Φmm)25 注文コード42865891 品番M5×25×1.2
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は呼び寸法・外径D・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
材質 外径D(Φmm)25 厚さt(mm)1.2 呼び寸法M5 種類亀座金 高さH(mm)4.3 表面処理クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42865916
2021-06-23
用途:
フックボルトの座金で使用
建設業・工事業

数100枚単位で欲しかったので丁度良かったです。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4501:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする