※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
亀座金(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
42865925
品番
M5×25×1.2
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
材質
鉄
外径D(Φmm)
25
厚さt(mm)
1.2
呼び寸法
M5
種類
亀座金
高さH(mm)
4.3
表面処理
ユニクロ