岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
DLCコートラフィングエンドミル(3枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42865936
品番
SRE3D 6
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃長
15
刃数
3
全長(mm)
50
タイプ
ラフィングエンドミル
シャンク径(Φmm)
6
勾配角
0
刃径(Φmm)
6
呼び
SRE3D060
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0