岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
DLCコートラフィングエンドミル(3枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42865963
品番
SRE3D 12
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
超硬コーティング
刃長
30
刃数
3
全長(mm)
75
タイプ
ラフィングエンドミル
シャンク径(Φmm)
12
勾配角
0
刃径(Φmm)
12
呼び
SRE3D120
表面処理
OKコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0