※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
高力丸ワッシャー(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42865977
品番
M17×32×4.5
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M17
厚さt(mm)
4.5
外径D(Φmm)
32
材質
S45C(H)
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
生地