※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42866092
品番
CDW-M10-H
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
CDW-M10-H
内径d(Φmm)
10.6
厚さt(mm)
1.5
外径D(Φmm)
16
材質
鉄
種類
皿ばね座金
高さH(mm)
1.9
表面処理
ニッケル