※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金(ねじ用)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
42866101
品番
SDW-M8
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
呼び寸法
SDW-M8
内径d(Φmm)
8.4
厚さt(mm)
0.9
外径D(Φmm)
16
材質
鉄
種類
皿ばね座金
高さH(mm)
1.5
表面処理
亜鉛黒