※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金JISB12511種(ねじ用軽荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42866153
品番
JIS M5-1L
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
呼び寸法
JIS M5-1L
内径d(Φmm)
5.3
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
10
材質
鉄
種類
皿ばね座金
高さH(mm)
1.1
表面処理
ニッケル