※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金JISB12511種 ねじ用重荷重用(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42866162
品番
JIS M20-1H
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び寸法
JIS M20-1H
内径d(Φmm)
21
厚さt(mm)
3.5
外径D(Φmm)
37
高さH(mm)
4.4
材質
鉄
種類
皿ばね座金
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。