※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
皿ばね座金JISB12512種 キャップ用重荷重用(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
42866205
品番
JIS M8-2H
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
呼び
JIS M8-2H
内径d(Φmm)
8.4
厚さt(mm)
1.4
外径D(Φmm)
13.5
高さH(mm)
1.75
材質
鉄
種類
皿ばね座金
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。